Beli pipa ac di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Hoda Pipa AC
    Mulai

    Rp309.900

    Hoda Pipa AC
    Deskripsi:
    Pipa HODA ukuran 1/4+3/8inch cocok untuk AC 0.5PK-1 PK
  2. Hoda Pipa AC
    Mulai

    Rp2.999.900

    Hoda Pipa AC
    Deskripsi:
    PIPA AC HODA 2330, Tebal 0.6mmPipa set ukuran 1/4 + 3/8inch, panjang 30 meter(Untuk AC Kapasitas 0.5 - 1 PK)
    atribut:
    • Pipe Length (m): 30
  3. Kyowa Copper Copper Tube Insulation
    Mulai

    Rp2.199.900

    Kyowa Copper Copper Tube Insulation
    Deskripsi:
    Tembaga jenis cooper tube berbentuk silinder dan didesain dari bahan tembaga. Cooper tube biasa digunakan dalam keperluan sehari-hari seperti AC, waterheater, serta dapat digunakan sebagai pipa saluran zat berbentuk gas (CO2 & Nitrogen). Cooper tube tahan terhadap korosi, tidak mudah terbakar, fleksibel sehingga mudah dibentuk dan ringan. Aplikasi Khusus: Copper Tube biasa digunakan pada instalasi air conditioner (AC) dan mesin waterheater yang berfungsi untuk mengalirkan CO2 dan Nitrogen.
    atribut:
    • Material Code: C12200
  4. Artic Pipa AC
    Mulai

    Rp2.399.900

    Artic Pipa AC
    Deskripsi:
    Pipa AC Artic 32 merupakan merek pipa set berkualitas tinggi yang sudah lama dikenal di indonesia. Pipa Artic ini mempunyai ketebalan yang sangat baik, bisa digunakan untuk aplikasi freon R22, freon R410a dan freon R32. Dimana AC yang menggunakan freon R410a dan R32 memiliki tekanan yang tinggi, sehingga membutuhkan ketebalan pipa dengan minimal 0.55mm
    atribut:
    • Length (m): 30
    • Size (inch): 1/4x3/8
  5. Tateyama AC Pipe
    Mulai

    Rp2.299.900

    Tateyama AC Pipe
    Deskripsi:
    Pipa AC Tateyama dirancang untuk aplikasi inverter AC yang memerlukan efisiensi tinggi. Pipa ini memastikan aliran refrigeran yang optimal dengan konduktivitas termal yang superior dan ketahanan korosi yang luar biasa, mendukung kinerja terbaik pada sistem pendingin udara.
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.6
    • Freon: R22, R32 & R410
  6. INABA DENKO Insulated Copper Pipe Neocoil
    Mulai

    Rp1.399.900

    INABA DENKO Insulated Copper Pipe Neocoil
    Deskripsi:
    A Complete Line of Insulated Copper Tube and Pipe Sheathed in High Grade Flame Retardant insulation For Thermal Resistance Up to 120 Degrees Celcius and Suitable For Any Type of Residential or Commercial Air Conditioners. As INABA DENKO Copper Tubes and Pipes Are Pre-insulated, Much of Installers Time and Energy to Assemble Copper Tube/Pipe and insulation Can Be Saved. Tubing is Supplied in Long Length Such As 20 or 30 Meter Coils, and It Also Supplies Less Risk of Gas Leakage With Less Connecting Parts. Rigid Pipe is in 4 Meter Pipes Which is More Convenient to Handle and Carry Around Even in Narrow Space At Installation Site. Available in Single Pipe (Type NC Neocoil, NH Neopipe) or Paired Linesets (Type PC Paircoil), With Plain Ends, Expanded Female End. Relevant Safety Standards - Superior Quality Control: INABA DENKO Insulated Copper Tube and Pipe Conforms to Most Current Safety and Performance Standards For Copper Pipe and Insulation. - Flame Retardant insulation: Our Insulation is Eqivalent to European Standard (EN13501-1) and German Standard (DIN4102-1, B1 Class), and Ul-94 HF-1 High-Quality Naterials - Excellent Thermal Resistance: All Insulated Tube and Pipe Products Are Fabricated With High Grade insulation With a Thermal Resistance Up to 120Degrees Celcius - Applicable to New Refrigerant: Some of Limited Size Are Non-Applicable - Wear Resistant Outer Covering: Tough Embossed Outer Covering is Easy to Tape and Prevents Damage During Installation. In Addition, Pe Foam Has Good Pressure Resistance and Its Not Easy to Be Teared Especially At The Hanging Point Upgrade Working Efficiency - Improved Installation Effiency: Easy to Bend and Cut, Paircoil (PC) Can Easily Be Separated by Hand. No tools or Cutting Are Necessary. - Length Markings: For 20M & 30M Coil, Consecutively Numbered Length Marking Are Clearly Printed At 1M Intervals on Insulation Surface to Indicate Remaining Length - Concealed Installation: For Concealed Pipe installations, Thicker insulation Types (20mm/25mm) Are Available to Further Reduce Sweating
    atribut:
    • Include: 1roll(20m)
    • Copper Thickness: 0.8mm
  7. Denpoo Pipa AC
    Mulai

    Rp2.299.900

  8. Non Brand Pipa AC
    Mulai

    Rp3.799.900

    Non Brand Pipa AC
    Deskripsi:
    Pipa JIS (Japan International Standard)Ukuran 3/8x5/8inch tebal 0.80 mm - 0.80 mmUntuk pemasangan ac cassette, floor, atau duct 3 PK - 6 PK1 Roll @20 mtr
    atribut:
    • Pipe Size (inch): 3/8+5/8
    • Thickness (mm): 0.8
    • Pipe Length (m): 20
    • Use for: AC cassette, floor, duct 3-6PK
    • Standard: JIS (Japan International Standard)
  9. Saeki Pipa AC Insulasi
    Mulai

    Rp2.599.900

    Saeki Pipa AC Insulasi
    atribut:
    • Length (m): 30
  10. Hoda Pipa AC Insulasi
    Mulai

    Rp3.399.900

    Hoda Pipa AC Insulasi
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.6x0.9
    • Size (inch): 3/8x5/8
    • Length (m): 20
  11. Cawang Air Conditioner (AC) Pro
    Mulai

    Rp5.199.900

    Cawang Air Conditioner (AC) Pro
    Deskripsi:
    Pasang Dimana Pun. - Dengan panjang pipa mencapai 20m, maka outdoor unit dapat dipasang di mana saja tanpa batas. Cawang AC Pro memiliki pipa dengan panjang 20m sehingga unit indoor AC dapat dipasang sesuai keinginan. Sedangkan AC merk lain memiliki pipa dengan panjang maksimal 15m yang membuat unit indoor dan outdoor AC dipasang dengan jarak berdekatan. Anti Bocor dan Karat. - Lapisan pengaman yang membuat AC lebih tahan lama. Cawang AC Pro memiliki U Bend yang dilapisi oleh coating sehingga lebih tahan karat dan aman dari kebocoran. Sedangkan merk lain U bend tidak dilapisi coating sehingga tidak tahan karat dan rawan kebocoran. Proteksi Kebakaran. - Terdapat lapisan alumunium yang tahan percikan api. Cawang AC Pro memiliki terminal board cover yang dilapisi aluminium foil sehingga tahan api. Sedangkan merk lain terminal board cover hanya berupa plastik, sehingga berbahaya jika ada percikan api. Aman Korsleting. - Lapisan silikon yang membuat AC menjadi lebih aman. Cawang AC Pro terlindungi dari bahaya korsleting karena PCB dilapisi oleh silicon. Sedangkan merk lain rentan korsleting & arus pendek listrik karena PCB tidak dilapisi silicon. Tidak Berisik. - Dimple pada kipas yang dapat meredam kebisingan AC. Cawang AC Pro memiliki Dimple (lubang kecil-kecil) pada kipas sehingga mengurangi suara berisik saat AC beroperasi. Sedangkan AC merk lain tidak memiliki dimple pada kipas yang membuat suara berisik saat AC beroperasi. Keunggulan : 1. Dengan mode "Fast Cooling". Dengan mode "Fast Cooling" Cawang AC Pro memiliki pendingin lebih cepat di ruangan yang disesuaikan dengan pengaturan suhu serta kecepatan kipas. Saat unit beroperasi, secara otomatis akan terasa perbandingan suhu ruangan dengan suhu yang diatur pada remote. Kecepatan kipas Cawang AC Pro pun terkontrol secara otomatis. 2. Awet, Tahan Lama, dan Berstandar SNI. Ketahanan dalam jangka panjang untuk memastikan bahwa kinerja Cawang AC Pro tetap optimal. Untuk itu, Cawang AC Pro memberikan garansi kompresor selama 5 tahun. Cawang AC pro juga terbukti uji SNI oleh pemerintah Indonesia. 3. Hemat Listrik. Cawang AC Pro memperoleh efisiensi energi 4 bintang yang sudah teruji oleh Lembaga Sertifikat Indonesia. Menggunakan kompresor yang berefisiensi tinggi dan pemindahan panas optimal, Cawang AC Pro dapat menghasilkan pendinginan yang maksimal dengan daya listrik rendah. 4. Sehat dan Ramah Lingkungan. Cawang AC Pro menggunakan refrigerant R32 sebagai media perpindahan panas yang sangat baik, efisien dalam penggunaan energi, dan biaya yang lebih ekonomis. Refrigerant R32 ramah terhadap lingkungan dan memiliki potensi pemanasan global yang rendah.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Add Refrigerant Gas (g/m): 10
    • Dimensions (mm): 870x214x290 (Indoor), 650x230x490 (Outdoor)
    • Pipe Length (m): 20
  12. Daikin Pipa AC
    Mulai

    Rp3.999.900

    Daikin Pipa AC
    Deskripsi:
    Pipa tembaga berkualitas tinggi yang memenuhi standar ASTM B280, digunakan untuk AC ukuran 0,5 hingga 1 PK, dengan diamater 1/4 inci (pipa gas) dan 3/8 inci (pipa cair) atau sebaliknya sesuai standar, serta ketebalan 0,76 mm hingga 0,81 mm. Material tembaga murni 99,9% CU pada pipa ini memberikan performa terbaik dan cocok digunakan untuk freon R-32 atau R-410A.
    atribut:
    • Pipe Length (mm): 30000
  13. Tateyama Duct tape
    Mulai

    Rp22.900

    Tateyama Duct tape
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.18
    • Lenght (mm): 15000
    • Widht (mm): 50
  14. Kembla Copper Pipe/tube Straight
    Mulai

    Rp5.099.900

    Kembla Copper Pipe/tube Straight
    Deskripsi:
    MM Kembla is a world-class producer and Australia’s leading supplier of copper tube and manufactures under the famous KEMBLA ® brand name. MM Kembla manufactures a comprehensive range of copper tube products to comply with a variety of applications and International Standards
    atribut:
    • Length (mm): 5800
  15. KDK Kipas Angin Berdiri
    Mulai

    Rp669.900

    KDK Kipas Angin Berdiri
    Deskripsi:
    - Terdapat 3 pengaturan waktu (timer) hingga 3 jam (tipe WK40E1) - Terdapat 3 pengaturan kecepatan - Arah angin dan osilasi dapat diatur - Motor dilengkapi dengan "thermal fuse" - Suara motor halus (Low Noise)
    atribut:
    • Blowing Air (cmh): 4578
    • Voltage (V): 220.0
    • Power (W): 36.1-64.3
    • Size Propeller (inch): 16
  16. Daikin Air Conditioner Split Wall Thailand
    Mulai

    Rp5.999.900

    Daikin Air Conditioner Split Wall Thailand
    atribut:
    • Color: White
    • Refrigrant Type: R32
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 01574.01
  17. Hoda Braket AC
    Mulai

    Rp87.900

    Hoda Braket AC
    atribut:
    • Use for: AC 0.5PK-1.5PK
    • Dimensions (cm): 44x17
    • Include: Bracket Outdoor AC + Dynabolt
    • Thickness (mm): 1.5
Daftar Harga pipa ac Terbaru March 2026
Hoda Pipa ACRp309.900
Hoda Pipa ACRp2.999.900
Kyowa Copper Copper Tube InsulationRp2.199.900
Artic Pipa ACRp2.399.900
Tateyama AC PipeRp2.299.900
INABA DENKO Insulated Copper Pipe NeocoilRp1.399.900
Denpoo Pipa ACRp2.299.900
Non Brand Pipa ACRp3.799.900
Saeki Pipa AC InsulasiRp2.599.900
RUCIKA Pipa PVC JIS VPRp64.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)